ミヤコ
防虫目皿
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法D(Φmm)
34
26
34
267
41
318
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65831045
品番
M19AC
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
VP管用の防虫目皿です。
寸法
25
寸法H(mm)
13
寸法D(Φmm)
34
寸法d(Φmm)
25
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
外径(Φmm)
34
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
商品タイプ
防虫目皿/接続部あり
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。