ミヤコ
防虫目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
145
119
118
148
145
1472
173
33
230
234
38
48
50
55
66
81
94
93
寸法
125DT
100
100DT
125
125DT
150
150DT
20
200
200DT
25
30
30DT
40
40DT
50
50DT
65
65DT
75
75DT
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65831115
品番
M19C
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
内ねじのステンレス防虫目皿です。
寸法
125DT
寸法H(mm)
27
寸法D(Φmm)
145
寸法d
G5
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
外径(Φmm)
145
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。