曜日別特売
M19CWY 山型防虫目皿 ミヤコ 65831508

山型防虫目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)114
内容量1個注文コード65831508品番M19CWY
参考基準価格(税別)¥20,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
山型防虫目皿で異物がすべり易く網につきにくくなっています。また、通気面積が通常の防虫目皿より大きくなります。

寸法100寸法H(mm)92寸法D(Φmm)114寸法d1(Φmm)100寸法d2(Φmm)107材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304外径(Φmm)114メッシュ寸法(mm)0.4×16
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
※網はハンドメイドのため、形状が異なることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする