曜日別特売
TB SPB 180/3 Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm Optibelt 65833540

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6775注文コード65833540品番TB SPB 180/3
参考基準価格(税別)¥20,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6775アズワン品番65-8042-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする