曜日別特売
TB SPA 150/4 Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm Optibelt 65833664

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6630注文コード65833664品番TB SPA 150/4
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6630アズワン品番65-8043-96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする