曜日別特売
TB SPA 100/4 Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm Optibelt 65833680

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Vベルトプーリー 4歯 ボア42mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6616注文コード65833680品番TB SPA 100/4
参考基準価格(税別)¥9,170販売価格(税込)¥10,008
販売価格(税別)
9,098
仕様●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:42mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6616アズワン品番65-8046-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする