曜日別特売
M246SH スマートホース ミヤコ 65834624

スマートホース

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65834624品番M246SH
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

PVC製のホースで、柔軟性に優れ施工がし易くなりました。
また、外径が細く狭い場所での作業が簡単にできます。
タケノコ接続なので専用工具がいらず簡単に施工できます。
ケースに保管したまま、容易にホースを引き出せます。

材質PVC寸法10×16×20M温度範囲(℃)0~65最高使用圧力(MPa)0.3寸法D(Φmm)16最小曲げ半径(mm)100寸法d(Φmm)10使用流体水又は温水最高使用温度(℃)65
注意
※風呂追焚配管専用です。
※給水給湯及び、エコキュート連絡配管には使用できません。
※高温差し湯(80度)には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一口循環接続」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする