M247GWK 二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ 65835017

二重フタ共栓 カギ式

商品レビューを投稿する
49日以内出荷返品不可49日以内出荷とは
寸法75
内容量1個注文コード65835017品番M247GWK
参考基準価格(税別)¥24,200販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

挟み込みができるタイプです。
子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。
鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。
別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。

寸法75材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR寸法d3寸法D(Φmm)107寸法D1(Φmm)83寸法D2(Φmm)32寸法H(mm)50取付穴径(Φmm)90高さ(mm)50材質(本体)黄銅製クロームメッキ呼び径75外径(Φmm)107
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※長期間の貯水には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする