曜日別特売
M248EWSK ステンレス二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ 65835166

ステンレス二重フタ共栓 カギ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法100
内容量1個注文コード65835166品番M248EWSK
参考基準価格(税別)¥112,000販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。
カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。
別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。

寸法100寸法H(mm)65寸法d(mm)4寸法D(Φmm)160寸法D1(Φmm)123材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS高さ(mm)65材質(本体)ステンレス(SCS13)呼び径100外径(Φmm)160寸法D2(Φmm)40
注意
※ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする