ミヤコ
オールステンレス二重フタ共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
100
100
50
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65835193
品番
M248WS
参考基準価格(税別)
¥92,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
錆び難いオールステンレス製です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
寸法
100
材質
SCS13
寸法d(mm)
4
寸法D(Φmm)
160
寸法D1(Φmm)
123
寸法D2(Φmm)
40
寸法H(mm)
65
高さ(mm)
65
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
呼び径
100
外径(Φmm)
160
注意
※ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)