ミヤコ
オールステンレス二重フタ共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
50
100
50
75
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65835202
品番
M248WS
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
錆び難いオールステンレス製です。
子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。
寸法
50
材質
SCS13
寸法d(mm)
2
寸法D(Φmm)
85
寸法D1(Φmm)
65
寸法D2(Φmm)
40
寸法H(mm)
49
高さ(mm)
49
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
呼び径
50
外径(Φmm)
85
注意
※ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)