ミヤコ
銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
15.88
12.7
15.88
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836304
品番
M336C
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
給水、給湯用の銅管用ユニットエルボ(片ルーズ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。
寸法
15.88
付属品
パッキン
材質
本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ
形状
エルボ
取付穴径(Φmm)
(パネル)28
取付可能厚(mm)
18
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材