M337 外ネジユニットエルボ ミヤコ 65836313

外ネジユニットエルボ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65836313品番M337
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

給水、給湯用のユニット用エルボ(外ネジ)です。
施工にはルーズ締付専用工具M127AWをご使用ください。

寸法13付属品パッキン材質本体/青銅製、ナット/黄銅製クロームメッキ形状エルボ取付穴径(Φmm)(パネル)28取付可能厚(mm)18
注意
※取付後は漏水がないか確認をしてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする