ミヤコ
共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
65
100
25
30
40
50
65
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836408
品番
M34
参考基準価格(税別)
¥11,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
65
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
寸法d
2-1/2
寸法D(Φmm)
101
寸法D1(Φmm)
72
寸法H(mm)
46
取付穴径(Φmm)
80
高さ(mm)
46
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
65
外径(Φmm)
101
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。