ミヤコ
共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
75
100
25
30
40
50
65
75
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836417
品番
M34
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
外ネジの共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
75
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NBR、パッキン/NR
寸法d
3
寸法D(Φmm)
114
寸法D1(Φmm)
81
寸法H(mm)
54
取付穴径(Φmm)
90
高さ(mm)
54
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
75
外径(Φmm)
114
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。