ミヤコ
共栓
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
100
100
40
50
65
75
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836645
品番
M34E
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
内ネジ共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
100
寸法H(mm)
65
寸法D(Φmm)
135
寸法D1(Φmm)
117
寸法d
4
材質
本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR
高さ(mm)
65
材質(本体)
黄銅製クロームメッキ
呼び径
100
外径(Φmm)
135
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。