M34E 共栓 ミヤコ 65836663

共栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法50
内容量1個注文コード65836663品番M34E
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

内ネジ共栓です。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。

寸法50寸法H(mm)47寸法D(Φmm)79寸法D1(Φmm)64寸法d2材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)47材質(本体)黄銅製クロームメッキ呼び径50外径(Φmm)79
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする