曜日別特売
M34SK ステンレス共栓 ミヤコ 65836724

ステンレス共栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法30
内容量1個注文コード65836724品番M34SK
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。

寸法30材質本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR寸法d1/4寸法D(Φmm)60寸法D1(Φmm)37寸法H(mm)33取付穴径(Φmm)45高さ(mm)33材質(本体)ステンレス(SCS13)呼び径30外径(Φmm)60
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする