ミヤコ
ステンレス共栓
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法
50
25
30
40
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65836742
品番
M34SK
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
外ネジのステンレス製共栓です。
ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。
ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
寸法
50
材質
本体/SCS13、ナット/黄銅製ニッケルメッキ、ゴム栓/NR
寸法d
2
寸法D(Φmm)
77
寸法D1(Φmm)
57
寸法H(mm)
46
取付穴径(Φmm)
62
高さ(mm)
46
材質(本体)
ステンレス(SCS13)
呼び径
50
外径(Φmm)
77
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。