M43S ゴム栓 クサリ付 ミヤコ 65837582

ゴム栓 クサリ付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
上径(Φmm)39
寸法D(Φmm)39
高さ(mm)13
寸法H(mm)13
内容量1個注文コード65837582品番M43S
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

シンクや水槽などの貯水槽に使用します。
軽く置くだけで密栓できます。

上径(Φmm)39高さ(mm)13仕様NO.3材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム詰め/EPDM寸法H(mm)13寸法D(Φmm)39寸法D1(Φmm)44寸法D2(Φmm)54
注意
※キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
※ゴム栓は完全には止水できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする