曜日別特売
M44F 洗濯機排水金具 ミヤコ 65837643

洗濯機排水金具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様ビス無し寸法50注文コード65837643品番M44F
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。

仕様ビス無し材質黄銅クロムメッキ寸法50寸法H(mm)25寸法d(mm)56寸法D(mm)85寸法D1(mm)53
注意
※VU40、VU50用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする