ミヤコ
洗濯機排水金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
ビス有り
寸法
50
注文コード
65837652
品番
M44F
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様・寸法
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。
フタは本体と繋がっており、紛失の心配がありません。
仕様
ビス有り
材質
黄銅クロムメッキ
寸法
50
寸法H(mm)
25
寸法d(mm)
56
寸法D(mm)
85
寸法D1(mm)
53
注意
※VU40、VU50用です。