曜日別特売
M44FT 床点検口 ミヤコ 65837722

床点検口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)145
内容量1個注文コード65837722品番M44FT
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

バルブの点検の開閉に取付される金具です。
(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
フタの形状はサイズにより異なります。

寸法100材質黄銅(クロムメッキ)寸法d1(mm)100寸法d2(mm)107寸法D(Φmm)145寸法D1(Φmm)96寸法H(mm)25
注意
※点検口のため気密性、止水性能はありません。
※他の用途での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする