ミヤコ
床点検口
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
175
145
175
200
115
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65837738
品番
M44FT
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
バルブの点検の開閉に取付される金具です。
(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
フタの形状はサイズにより異なります。
寸法
125
材質
黄銅(クロムメッキ)
寸法d1(mm)
125
寸法d2(mm)
131
寸法D(Φmm)
175
寸法D1(Φmm)
121
寸法H(mm)
31
注意
※点検口のため気密性、止水性能はありません。
※他の用途での使用はしないでください。