曜日別特売
M44FT 床点検口 ミヤコ 65837747

床点検口

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)200
内容量1個注文コード65837747品番M44FT
参考基準価格(税別)¥24,600販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

バルブの点検の開閉に取付される金具です。
(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。)
点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
フタの形状はサイズにより異なります。

寸法150材質黄銅(クロムメッキ)寸法d1(mm)146寸法d2(mm)154寸法D(Φmm)200寸法D1(Φmm)137寸法H(mm)32
注意
※点検口のため気密性、止水性能はありません。
※他の用途での使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする