エアシリンダ DSBCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65838090 品番DSBC-50-200-D3-PPVA-N3
参考基準価格(税別)¥60,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980


Festo ISO シリンダ DSBC - 50-200 - D3 - PPVA-N3 は、自動調整式空圧エンドポジションクッションを備えています。ストローク 50 mm、ピストン径 200 mm です。この製品はエアクッションを備えています。両端で調整可能です。ストロークは 50 mm です ピストン径: 200 mm ピストンロッドねじ M12 x 1、25 クッション性。PPS

仕様●ストローク:200mm●ボア:50mm●動作:ダブル●メーカーシリーズ:DSBC●コード番号:202-1035 アズワン品番65-8031-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする