ミヤコ
フレアー式ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d
UNF11/16山14
UNF5/8山18
UNF3/4山16
UNF7/8山14
UNF11/16山14
UNF11/4山14
UNF7/16山20
G1/8
UNF1/2山20
寸法L(mm)
32
21
23.5
28
32
35
17.5
14
18
寸法
19.05
10
12
12.7
15
15.88
19.05
22.22
6.35
6A
6B
8
9.52
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65838632
品番
M614FK
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
フレアー式銅管継手の専用ナットです。
材質
黄銅
厚さ(mm)
32
寸法
19.05
寸法L(mm)
32
内径(Φmm)
19.25
寸法d1(Φmm)
19.25
呼び径(A)
-
寸法d
UNF11/16山14
商品豆知識
配管工事を支える補助部材