ミヤコ
ソロバン玉ナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法d
G3/4
G3/8
G1/2
G5/8
G3/4
G7/8
G1/8
G1/4
寸法L(mm)
23
16
18
20
23
10
13
寸法
19.05
10
12
12.7
15
15.88
19.05
22.22
3
4
5
6.35
6A
6B
8
9.52
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65838806
品番
M614RK
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。
材質
黄銅
厚さ(mm)
23
寸法
19.05
寸法L(mm)
23
内径(Φmm)
19.25
寸法d1(Φmm)
19.25
呼び径(A)
-
寸法d
G3/4
商品豆知識
配管工事を支える補助部材