M614RK ソロバン玉ナット ミヤコ 65838815

ソロバン玉ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法dG7/8
寸法L(mm)23
寸法22.22
内容量1個注文コード65838815品番M614RK
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。

材質黄銅厚さ(mm)23寸法22.22寸法L(mm)23内径(Φmm)22.5寸法d1(Φmm)22.5呼び径(A)-寸法dG7/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする