M614RK ソロバン玉ナット ミヤコ 65838842

ソロバン玉ナット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法dG1/8
寸法L(mm)10
寸法5
内容量1個注文コード65838842品番M614RK
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219

ソロバン玉入りリング式継手専用ナットです。

材質黄銅厚さ(mm)10寸法5寸法L(mm)10内径(Φmm)5.2寸法d1(Φmm)5.2呼び径(A)-寸法dG1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする