NORGREN
エアソレノイドバルブ v63シリーズ
V63D711A-A3000
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65839000
品番
V63D711A-A3000
参考基準価格(税別)
¥123,000
販売価格(税込)
¥135,278
販売価格(税別)
¥
122,980
バスケットに入れる
IMI Norgren インラインソレノイドバルブは、小型で低消費電力の高流量型です。メンテナンスフリー さまざまな圧力範囲に対応可能
仕様
●メーカーシリーズ:v63●取り付け方法:インライン●接続ポートのネジ:G 1/2●動作タイプ:ソレノイド/ソレノイド●コード番号:220-4219
アズワン品番
65-7971-52