曜日別特売
DFM-80-25-P-A-KF ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ Festo 65840987

ガイド付シリンダ ボールベアリング DFMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65840987品番DFM-80-25-P-A-KF
参考基準価格(税別)¥201,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800


Festo の DFM シリーズのガイド付きアクチュエータは、柔軟なクッションプレートを備えていて、操作中のノイズを軽減し、サービス寿命を延ばします。アクチュエータ本体の一体型スロットにより、近接センサを組み込んでピストンの直線運動を測定できます。ピストンの直径は 80 mm で、ストローク長は 25 mm で、トルク負荷がかかる用途でのボールベアリングが付いています。周囲温度: -5 → 60 ℃ 作業荷重からヨークプレートまでの重心距離 125 mm

仕様●メーカーシリーズ:DFM●動作:ダブル●ボア:80mm●ストローク:25mm●モデル番号(P):170960●コード番号:203-0554アズワン品番65-7999-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする