曜日別特売
10162583-411111LF クランプ金具 11極 1mm 1セット 5個入 AMPHENOL 65842159

クランプ金具 11極 1mm 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード65842159品番10162583-411111LF
参考基準価格(税別)¥1,220販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
仕様●入数:1チューブ(5個入り)●シリーズ:Conan Lite●ピッチ:1mm●極数:11●接続方向:ストレート, 垂直●コード番号:234-2591アズワン品番65-7492-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする