曜日別特売
1060410000 クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER 65842274

クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65842274品番1060410000
参考基準価格(税別)¥1,910販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:ねじ取り付け●オス/メス:メス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4501アズワン品番65-7530-60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする