曜日別特売
2491660000 クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER 65842439

クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65842439品番2491660000
参考基準価格(税別)¥3,380販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4633アズワン品番65-7523-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする