曜日別特売
MB19W ツバ付排水目皿 ミヤコ 65846427

ツバ付排水目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法65
内容量1個注文コード65846427品番MB19W
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。

寸法65寸法D(mm)82寸法d1(mm)(VP)67寸法d2(mm)(VU)71寸法dW61山16材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)24
注意
※目皿巣はネジ式です。
※手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする