曜日別特売
MMX224-12-S2-400 MMX224用部品 テールローラ マルヤス機械 65846640

MMX224用部品 テールローラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本適合ベルト幅(mm)400材質(軸)ステンレス注文コード65846640品番MMX224-12-S2-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。

適合食品対応(SP)寸法(mm)Φ34適合ベルト幅(mm)400材質(軸)ステンレス材質(パイプ)ステンレス
注意
※コンベヤ本体の型式に「VG」が含まれる場合は取付ができません。MMX224ーVG用のものを選択してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする