曜日別特売
MMX300-13-S1-300 MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械 65848031

MMX300用部品 スナップローラ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本適合ベルト幅(mm)300材質(軸)注文コード65848031品番MMX300-13-S1-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。

適合食品対応(SP)以外かつ白色ベルト装着の場合寸法(mm)Φ48.6適合ベルト幅(mm)300材質(軸)材質(パイプ)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする