MMX300-13-S2-400 MMX300用部品 スナップローラ マルヤス機械 65848128

MMX300用部品 スナップローラ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1本適合ベルト幅(mm)400材質(軸)ステンレス注文コード65848128品番MMX300-13-S2-400
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。

適合食品対応(SP)寸法(mm)Φ48.6適合ベルト幅(mm)400材質(軸)ステンレス材質(パイプ)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルトコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする