ミヤコ
洗濯機排水トラップ コンパクト型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法
VU50
75
VU50
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65848405
品番
MB44AM
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
コンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。
寸法
VU50
付属品
バンド、インナー、キャップ、ビス
材質
本体:ABS、エルボ:TPO
耐熱温度(℃)
60
連続使用温度(℃)
40
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※封水は25ミリです。
※長期間洗濯機を使用しない場合は封水切れにご注意ください。
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※VP、VU50兼用です。