曜日別特売
SFKHI-ML 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル タジマツール(TJMデザイン) 65848609

SFKHI-ML 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル タジマツール(TJMデザイン) 65848609
SFKHI-ML 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル タジマツール(TJMデザイン) 65848609
SFKHI-ML 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル タジマツール(TJMデザイン) 65848609
SFKHI-ML 【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル タジマツール(TJMデザイン) 65848609

【新仕様】セフ工具ホルダースチール ミニレベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
65848609
品番
SFKHI-ML
参考基準価格(税別)¥2,950販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

現場要求強度を十分満たした頼れるスチール製
全てのセフホルダー対応
線径6mmのスチール材を採用
セフホルダーとの嵌合部はメッキ+塗装のダブルコーティング

用途
工具ホルダー
仕様
セフホルダー:別売
材質
スチール
適合工具
ミニレベル
総質量(kg)
セフ取付工具:3.0以下
注意
※セフホルダーは別売です。必ず許容総重量以内でご使用ください。取扱い説明書をよく読んでからご使用ください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする