MB44-YS 横引ソケット ミヤコ 65849078

横引ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法75×50
内容量1個注文コード65849078品番MB44-YS
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

床下立上最小寸法が120ミリで狭小部の排水配管に便利です。
上部差込口はパイプ同径、下部はソケット仕様で配管材の簡略化になります。

寸法75×50寸法d1(mm)83寸法d2(mm)60寸法H(mm)210寸法H1(mm)110寸法H2(mm)65材質PVC耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
注意
※施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。
※配管洗浄剤を使用の際は使用上の注意をよく守りご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする