曜日別特売
MB50TYP 耐熱排水トラップ ミヤコ 65849516

耐熱排水トラップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法40
内容量1個注文コード65849516品番MB50TYP
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898

毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。
ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。
排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。
耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。

寸法40材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304高さ(mm)161材質(本体)PP外径(Φmm)115
注意
※2重トラップにならないように配管してください。
※逆勾配にならないよう施工してください。
※排水管が耐熱性塩ビ管(HTVP40・50)で配管されているか確認してください。
※90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
※排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする