MK132K 角型掃除口 ミヤコ 65851686

角型掃除口MK132K

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法dW73山16
内容量1個注文コード65851686品番MK132K
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
¥7,698

トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。
壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。
本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。
表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
(150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。

寸法d
W73山16
適合
(タイル)100角
材質
黄銅(クロムメッキ)
形状
掃除口
寸法(mm)
98×75
タイプ
VU用
寸法H(mm)
28
外径(Φmm)
98
寸法D(Φmm)
98
寸法d1(Φmm)
77
寸法d2(Φmm)
83
適合塩ビ管
VP・VU75
注意
※過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
※掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
※防臭パッキンは入っていません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする