曜日別特売
MK148 銅管エルボ(90°) ミヤコ 65852045

銅管エルボ(90°)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)22.22×12.70
内容量1個注文コード65852045品番MK148
参考基準価格(税別)¥870販売価格(税込)¥681
販売価格(税別)
619

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

適合管外径(Φmm)22.22×12.70材質リン脱酸銅形状90°エルボ寸法d1×d2(mm)22.22×12.70
注意
※銅管専用のろう付用材料を使用してください。
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする