MK148 銅管エルボ(90°) ミヤコ 65852133

銅管エルボ(90°)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法d(Φmm)38.1
内容量1個注文コード65852133品番MK148
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。
ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。

適合管外径(Φmm)38.1材質リン脱酸銅形状90°エルボ寸法d(Φmm)38.1
注意
※銅管専用のろう付用材料を使用してください。
※銅管の管端が変形すると完全な接合ができなくなるので、銅管用のサイジングツール等を利用して真円に修正してください。
※ろう付け後、濡れた布などで接合部をよく拭いて外部に付いているフラックス等を除去してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65852167
2023-01-23
用途: 銅管を使ったスチームパンクなオブジェ作成
フェアフィールドシッピング株式会社

1/4インチ(外径6.35mm)銅管の90度曲げ用エルボです。このサイズはとても少ないし他社より安いのが魅力でリピート購入しています。もう少しきつめに作ってもらえるとロウ付け楽かなと思いますが、この値段なのでおっけです。

対象商品 : 65852088
2019-02-11
用途: 鉄道模型
サービス業

非常に良い製品でコストパホーマンスに優れていて又、次回も使いたいと思います。

対象商品 : 65852212
2017-10-30
用途: コーヒードリップスタンド創作
医療・福祉・介護関連業

期待以上の品質でした。
梱包もシッカリしていて気分が良いです。
商品選択の際、規格判別が分かり難いので、改善して欲しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする