MK19CW 防虫目皿 ミヤコ 65853743

防虫目皿

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)116
寸法100#30
100#30
100
100#10
125
125#10
125#30
150
150#10
150#30
200
40
40#10
40#30
50
50#10
50#30
65
65#10
65#30
75
75#10
75#30
内容量1個注文コード65853743品番MK19CW
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。

寸法100#30材質VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC203メッシュ寸法(mm)0.4×30寸法dW96山16寸法d1(Φmm)100寸法d2(Φmm)107寸法D(Φmm)116寸法H(mm)25材質(本体)CAC203/ABS外径(Φmm)116寸法H1(mm)3材質(網)SUS304
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする