ミヤコ
防虫目皿
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法D(Φmm)
142
116
142
167
216
50
62
78
91
寸法
125
125
125
125#10
125#30
100
100#10
100#30
150
150#10
150#30
200
40
40#10
40#30
50
50#10
50#30
65
65#10
65#30
75
75#10
75#30
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65853752
品番
MK19CW
参考基準価格(税別)
¥9,900
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
寸法
125
材質
VUスリーブ:ABS、防虫金枠:CAC203
メッシュ寸法(mm)
0.4×16
寸法d
W121山16
寸法d1(Φmm)
125
寸法d2(Φmm)
131
寸法D(Φmm)
142
寸法H(mm)
30
材質(本体)
CAC203/ABS
外径(Φmm)
142
寸法H1(mm)
4
材質(網)
SUS304
注意
※塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。