アルファ[販促]
防滴100球LEDライト(ミックス)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
65853990
品番
TG5-1102MX
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
街路樹や店舗に幅広く使えるベーシックなライト。
仕様
●LEDカラー:赤・緑・橙・青●延長コード部分の長さ約3m●コードの色:グリーン●点滅8パターンコントローラー付(常点含む)●消費電力:6W●連結2セット迄可●屋外使用OK●防滴です。●色鮮やかなLEDライトは消費電力が少なく寿命が長いことが特徴です。熱をほとんど発しないので、樹木を傷めることなく安全にライト演出ができます。●コントローラーは水気を避けてご使用ください。
材質
PVC
寸法(m)
全長約13
注意
※施工前には必ず点灯確認を行ってください。