曜日別特売
RVPX-HPD-2 コードキー ガイドピン AMPHENOL 65854174

コードキー ガイドピン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード65854174品番RVPX-HPD-2
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198


Amphenol VITA 46 は、亜鉛ダイキャスト合金 ねじを確実に保持するための穴が開いています適切な ESD 性能を提供します

仕様●種類:ガイドピン●併用可能製品:MultiGigモジュール●シリーズ:RVPX - VITA 46●コード番号:206-0039アズワン品番65-7581-59
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする